Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 1,2A; max.600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 1,2A; max.600VAC
Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 1,2A; max.600VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AQH3223A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH3223A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Hersteller: PANASONIC
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Äußere Abmessungen: 9,78x6,4x3,4mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 1,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: AQ-H
Steuerstrom: 50mA
Steuerspannung: 6V DC
Schaltspannung: max. 600V AC
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,75*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.