Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT20H60T1G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT20H60T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP1
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 20A
Kollektorstrom im Impuls: 40A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.