Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor,gemeinsamer Emitter; IGBT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT200DU60TG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT200DU60TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP4
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;IGBT x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.