Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT150A120TG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT150A120TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 350A
Verlustleistung: 690W
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.