Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGLQ100DA120T1G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGLQ100DA120T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 340A
Verlustleistung: 520W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.