Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 85A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT85GR120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT85GR120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 85A
Kollektorstrom im Impuls: 340A
Anwendung: für UPS;Motoren;Wechselrichter
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 8®;NPT Ultra Fast IGBT;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.