Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT75GT120JU2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT75GT120JU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 175A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.