Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 70A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT70GR120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT70GR120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 70A
Kollektorstrom im Impuls: 280A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 8®;NPT Ultra Fast IGBT;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.