Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 40A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40GP60JDQ2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT40GP60JDQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 40A
Kollektorstrom im Impuls: 160A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 7®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.