Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 40A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40GP60J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT40GP60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 40A
Kollektorstrom im Impuls: 160A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 7®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.