Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT35GT120JU3
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT35GT120JU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 80A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.