Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 100A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT200GT60JR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT200GT60JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Thunderblot IGBT®;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.