Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 158A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT200GN60J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT200GN60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 158A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;für Induktionsbelastungen;Motoren
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.