Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 650V; Ic: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100GLQ65JU3
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT100GLQ65JU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 270A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.