Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; farbig,LCD,Positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; farbig,LCD,Positiv
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; farbig,LCD,Positiv
Artikel-Nr.:
     2805-APM-MAX-M21-PU-4R
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M21-PU-4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig;Positiv
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Genauigkeit: 0,5%
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Bargraph-Anzeige: 60 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Leistungsfaktor;DC Strom;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 108x108x45mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt
AC Strommessbereich: 0...5A
DC Strommessbereich: 0...5A
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 0...400Hz
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 233,59*
€ 302,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 253,75*
€ 309,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 291,96*
€ 343,54*
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 369,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.