Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-MAX-M21-PU-4R DIGITAL PANEL METER, 4DIGIT, LCD, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276629
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M21-PU-4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Ziffernhöhe: 14.5 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Produktpalette: APM-MAX Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Funktionsumfang: Current, Frequency, Power, Voltage
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Messbereich: 0VAC to 600VAC / 0VDC to 600VDC / 0mVDC to 500mVDC / 0A to 5A / 0Hz to 400Hz
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wechselspannung-Digitalanzeige, frequenz digitalanzeige, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MAX-M21-PU-4R, 3276629, 327-6629
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 233,59*
    € 302,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 253,75*
    € 309,21*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 291,96*
    € 343,54*
    Frei Haus
    ab € 307,05*
    € 369,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 309,21*
    € 367,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 297,60*
    € 354,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 282,37*
    € 336,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,79*
    € 316,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,75*
    € 301,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.