| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102696 Herst.-Nr.: APM-MAX-M21-PU-4R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messfunktion = Ampere, Frequenz oder Leistung, Spannung Anzeigentyp = LCD Ausschnitt-Höhe = 68mm Ausschnitt-Breite = 68mm Tiefe = 45mm
Der Trumeter APM MAX ist ein All-in-One-Messgerät mit endlosen Konfigurationsoptionen. Der M21 kann zur Messung von Ampere, Spannung, Frequenz oder Leistung (Watts, VA, VAr und Leistungsfaktor) für Hochspannungsanwendungen konfiguriert werden.Balkendiagrammanzeige mit 60 Segmenten Großes 4-stelliges Display Separater Starburst-Anzeigebereich für Anzeigen, kundenspezifische Nachrichten und Alarminformationen Vollfarbige RGB-dynamische Hinterleuchtung für Benutzeralarme Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Ampere, Frequenz oder Leistung, Spannung | Anzeigentyp: | LCD | Ausschnitt-Höhe: | 68mm | Ausschnitt-Breite: | 68mm | Tiefe: | 45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselspannung-Digitalanzeige, frequenz digitalanzeige, 2102696, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Trumeter, APMMAXM21PU4R, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 233,59* | € 302,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 253,75* | € 309,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,96* | € 343,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,05* | € 369,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|