Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-APM-20
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     APM-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...45°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 35,4x90x66mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;Spannungsabfall
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 230V AC
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.