Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 22,5A; 8,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 22,5A; 8,3W
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 22,5A; 8,3W
Artikel-Nr.:
     2805-AOTF66920L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOTF66920L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 22,5A
Widerstand im Leitungszustand: 8,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 8,3W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 50nC
Technologie: AlphaSGT™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.