Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 150A; 32VDC; KFZ; 80,6x22,1x8,3mm; ANF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANF-150A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANF-150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 150A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 80,6x22,1x8,3mm
Herstellerserie: ANF
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,47*
€ 256,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,84*
€ 225,9096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,48*
€ 218,3412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,76*
€ 212,7244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,94*
€ 184,3786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.