Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; PIN: 2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; PIN: 2; IP67
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; PIN: 2; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-0-0282104-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Breite: 19,8mm
Material: Polyamid
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: DIN 40050;IEC 529
Sperrsystem: Klemme
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,43*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,76*
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,96*
1 Tag
84824
10
€ 14,99*
ab € 0,38*
€ 1,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,018*
Zubehör
TE Connectivity
183036-1
ab € 0,142*
Zubehör
TE Connectivity
281934-2
ab € 0,0169*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,45*
Zubehör
TE Connectivity
282080-1
ab € 0,27*
Zubehör
TE Connectivity
58583-1
ab € 282,75*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.