Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 29mm
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 29mm
Artikel-Nr.:
     2805-AMFMA-40A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MAXIVAL 40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: orange
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.