Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 100VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 100VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 100VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A472DE100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A472DE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 12,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø36x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 11000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 33mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 17,96*
50
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 18,27*
2 Tage
142
1
€ 14,99*
ab € 11,81*
€ 22,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.796,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,54*
Zubehör
Kemet
V3
ab € 0,94*
Zubehör
Kemet
H2
ab € 0,71*
Zubehör
Kemet
2736
ab € 0,87*
Zubehör
Kemet
PYB7033
ab € 0,84*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
Zubehör
Kemet
2772
ab € 0,559*
Zubehör
Kemet
2778
ab € 0,455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.