Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 11/16"; L: 158mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.73401746100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0073401746100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 158mm
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Etui
Halter-Art: 1/2" (12,7mm)
Länge des Arbeitsteils: 85mm
Herstellerserie: HSS SPRINT
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 11/16"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.