Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 11/32"; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; 11/32"; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm
Bohrer; für Metall; 11/32"; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.61300873100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061300873100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 125mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Metall;legierter Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 81mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;sehr effizient;selbstzentrierend
Herstellerserie: HSS COBALT
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 11/32"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.