Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 1/8"; L: 65mm; L.des Arbeitsteils: 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; 1/8"; L: 65mm; L.des Arbeitsteils: 36mm
Bohrer; für Metall; 1/8"; L: 65mm; L.des Arbeitsteils: 36mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.61300317100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061300317100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 65mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Metall;legierter Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 36mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;sehr effizient;selbstzentrierend
Herstellerserie: HSS COBALT
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 1/8"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.