Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 3/32"; L: 57mm; L.des Arbeitsteils: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; 3/32"; L: 57mm; L.des Arbeitsteils: 30mm
Bohrer; für Metall; 3/32"; L: 57mm; L.des Arbeitsteils: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.61300238100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061300238100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 57mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Metall;legierter Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 30mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;sehr effizient;selbstzentrierend
Herstellerserie: HSS COBALT
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/32"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.