Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 13/32"; L: 133mm; L.des Arbeitsteils: 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.60701032100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060701032100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 133mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Beschichtungsmaterial: Titannitrid
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;legierter Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Herstellerserie: HSS COBALT TiN
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 13/32"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.