Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 3/16"; L: 86mm; L.des Arbeitsteils: 52mm; Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.60700476100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060700476100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 86mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Beschichtungsmaterial: Titannitrid
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;legierter Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Länge des Arbeitsteils: 52mm
Herstellerserie: HSS COBALT TiN
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/16"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.