Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; 11/64"; L: 80mm; L.des Arbeitsteils: 47mm; Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.60700437100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060700437100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 80mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Beschichtungsmaterial: Titannitrid
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;legierter Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Länge des Arbeitsteils: 47mm
Herstellerserie: HSS COBALT TiN
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 11/64"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.