Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 2mm; L: 85mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 2mm; L: 85mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Bohrer; für Metall; Ø: 2mm; L: 85mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.50100200100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0050100200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 85mm
Entspricht Norm: DIN 340 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;Graphit;legierter Stahl;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 56mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide
Herstellerserie: MAYKESTAG
Bohrerdurchmesser: 2mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.