Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 8,3mm; MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alpen-Maykestag 0238000830100 Bohrer Senkbohrerbit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0238000830100 Bohrer Senkbohrerbit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.238000830100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0238000830100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
DIN 335
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Befestigung: Bolzen 6 mm
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Durchmesser: 8,3mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium
Herstellerserie: MAYKESTAG
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 23,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 26,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.