Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 120W; 80÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 120W; 80÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 120W; 80÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ALM120PS12C2-8
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM120PS12C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 0,12kW
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 171x68x38mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 10A
Wirkungsgrad: 93%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 93,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,89*
€ 95,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.