Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM120 Steckernetzteil 120W, 80 → 264V ac, 12V dc / Maximum of 10A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720772
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM120PS12C2-8
EAN/GTIN:
     5059039930234
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 10A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 4-poliger DC-Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 120W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 300kh
Serie = ALM120%

Die externen medizinischen Stromversorgungen der Serie ALM120 wurden mit sehr hohem Wirkungsgrad und geringer Standby-Leistung entwickelt, sodass sie den neuesten Umweltvorschriften entsprechen. Das Gerät verfügt über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und eine glatte Oberfläche, die das Abwischen in der Klinik erleichtert.Klasse-I- und Klasse-II-Versionen<0,15 W Standby-Leistung0 °C bis 60 °C BetriebNiedriger Erdschlussstrom3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 10A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
4-poliger DC-Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
120W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
300kh
Serie:
ALM120%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, 12v tischnetzteil 120w, netzteil notebook, netzteil notebook 120 watt, 1720772, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM120PS12C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 93,90*
€ 5,90*
ab € 63,56*
€ 95,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.