Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; U-DFN3030-6; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; U-DFN3030-6; 150mA
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; U-DFN3030-6; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-AL5812FF-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5812FF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: U-DFN3030-6
Betriebsspannung: 1...60V
Ausgangsstrom: 0,15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.