Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOT26; 120mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOT26; 120mA; Ch: 1
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOT26; 120mA; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-AL5802-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5802-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT26
Betriebsspannung: 4,5...30V
Ausgangsstrom: 0,12A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1148*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,419*
1 Tag
4640
5
€ 14,99*
ab € 0,0912*
€ 0,4441*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.