Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL5802-7 LED-TREIBER, AEC-Q101, LINEAR, SOT-26-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127184
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5802-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Linear
  • Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-26
  • Bauform - Treiber: SOT-26
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL5802-7, 3127184, 312-7184
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1145*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,105*
    € 0,419*
    Lager 139
    4740
    5
    € 14,99*
    ab € 0,091*
    € 0,4448*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4448*
    € 0,52931
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3684*
    € 0,4384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1877*
    € 0,22336
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1269*
    € 0,15101
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,224* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.