Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOT26; 350mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AL5801W6-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5801W6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT26
Betriebsspannung: 5...100V DC
Ausgangsstrom: 0,35A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 1,197*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.