Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck-boost,flyback; LED Steuerung; SO7; 300mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AL17150-10BS7-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL17150-10BS7-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO7
Betriebsspannung: 8,2...8,8V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: flyback;buck-boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,634*
3 Tage
2445
1
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,678*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.