Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; 12VDC; Kupfer; 89,9m3/h; H: 52mm; W: 397mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa SOHO 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Akasa SOHO 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Akasa SOHO 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-AK-LC4005HP01
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-LC4005HP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Hersteller: Akasa
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 397mm
Material: Kupfer
Lüfterleistung: 89,9m3/h
Höhe: 52mm
Länge: 0,12m
Radiator-Typ: geprägt
Schalldruckpegel: 14,5...31,8dB
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 151,03*
€ 188,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 151,63*
€ 188,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.