Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-610511-000-I Herst.-Nr.: AK-610511-000-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller: ASSMANN Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Stecker Ausführung: 1:1 Verbindung Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,74* | € 3,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,78* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|