Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; 10m; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; 10m; grau
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; 10m; grau
Artikel-Nr.:
     2805-AK-610203-100-E
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610203-100-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 6,18*
€ 8,76*
€ 6,78*
ab € 6,19*
€ 8,78*
€ 4,50*
ab € 6,31*
€ 8,95*
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.