Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; 1m; schwarz
Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-320108-010-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320108-010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: DVI - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (24+1) Stecker
Ausführung: dual link
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 2,48*
€ 3,73*
€ 6,78*
ab € 2,49*
€ 3,75*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,80*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.