Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; 100÷240VAC; 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ADXNB045
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     ADXNB045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Steuerspannung: 100...240V AC
Modul-Typ: Softstart
Dauernennstrom: 45A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 319,37*
€ 410,62*
Frei Haus
ab € 352,08*
€ 428,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.