Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±30A; Temp: -40÷85°C; 66mV/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±30A; Temp: -40÷85°C; 66mV/A
Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±30A; Temp: -40÷85°C; 66mV/A
Artikel-Nr.:
     2805-ACS712ELCTR30AT
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS712ELCTR-30A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Hersteller: ALLEGRO MICROSYSTEMS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Eingangsstrom: ±30A
Ausgangskonfiguration: Analogspannung
Sensoren-Typ: Strom
Empfindlichkeit bei Strommessung: 66mV/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.