Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±20A; Temp: -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±20A; Temp: -40÷85°C
Sensor: Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±20A; Temp: -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ACS712ELCTR20AT
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS712ELCTR-20A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Hersteller: ALLEGRO MICROSYSTEMS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Eingangsstrom: ±20A
Ausgangskonfiguration: Analogspannung
Sensoren-Typ: Strom
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,1V/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 4,26*
2 Tage
7038
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 5,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,04*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
3M
923650-08
ab € 25,94*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.