Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ACPL-227-500E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-227-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,18*
1 Tag
92366
5
€ 14,99*
ab € 0,397*
€ 1,185*
5
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,42*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-02
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.