Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: CMOS; 3,75kV; 15Mbps; SOIC8; 15kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: CMOS; 3,75kV; 15Mbps; SOIC8; 15kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: CMOS; 3,75kV; 15Mbps; SOIC8; 15kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-ACPL-074L-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-074L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
dual transistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SOIC8
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 25ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 15Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2115
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 8,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 13,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.