Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,3x16,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP-N-40C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP-N-40C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: orange
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,3x16,2mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.295,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,59126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.850,52*
€ 3.392,1188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.494,10*
€ 2.967,979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.405,72*
€ 2.862,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.345,40*
€ 2.791,026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.295,63*
€ 2.731,7997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.