Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 230VAC; 100dB; AB6; IP44; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Klingel; 230VAC; 100dB; AB6; IP44; grau
Signalgeber: akustisch; Klingel; 230VAC; 100dB; AB6; IP44; grau
Artikel-Nr.:
     2805-AB6-230AC
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AB6-230AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø150x64mm
Lautstärke: 100dB
Stromaufnahme: 30mA
Signalart: Klingel
Herstellerserie: AB6
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,59*
€ 37,27*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,67*
€ 57,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,10*
€ 62,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.